SCLCR 1010F-06 Bare de prindere cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de 80° cu unghi de degajare de 7°

Cod articol: 3600859
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3600859
EAN / GTIN 7291075065831
Număr producător 3600859
L-Număr L23990 1898

Descriere

Descriere:

Bare de prindere cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de 80° cu unghi de degajare de 7°

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Lungimea capului (LH): 10 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 0602
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături