CSDPN 2020K-12 Suport de scule Clamp Lock cu unghi de reglare de 45° pentru plăcuțe pătrate cu unghi de degajare de 11°.

Cod articol: 3600068
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600068
EAN / GTIN 7291075042641
Număr producător 3600068
L-Număr L23990 37

Descriere

Descriere:

Suport de scule Clamp Lock cu unghi de reglare de 45° pentru plăcuțe pătrate cu unghi de degajare de 11°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMR 1203
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm