Dispozitiv de presetare UNO, Tip: UP

Cod articol: 355020 UP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport principal SK50 Arbore de mare precizie
Reglare rapidă pneumatic
Domeniu de măsurare X 400 mm
Domeniu de măsurare Z 400 mm
Calibru-potcoavă X 100 mm
Lăţime bază 1.294 mm
Înălţimea totală 1.735 mm
Lăţimea totală 2.264 mm
Adâncime 590 mm
Greutate 300 kg
Solicitarea arborelui 30 kg
Suportul pentru obiectiv dispune de o doua cameră nu
Dimensiune afişaj 22 inch
Interfaţă Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tip produs Dispozitiv de reglare

Identificare și clasificare

Cod articol 355020 UP
EAN / GTIN 4034221174642
Producător HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Execuţie:

  • Ecran multitactil mare, cu suprafaţă Microvision simplă şi intuitivă.
  • Dispozitiv de calibrare la suportul de bază SK50.
  • Depozitare ușoară pentru 3 adaptoare cu inserții SK50.
  • Reglare rapidă a ambelor axe cu sistemul release-by-touch (X/Z).
  • Ajustare fină a ambelor axe (X / Z), cu ajutorul roţii de mână.
  • Ax cu 4×90° și frână.
  • Cameră cu mărire de 32 de ori.

Dispozitivul funcționează împreună cu soluțiile software opționale Hoffmann Group Connected legate de producție.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea şi presetarea sculelor de pe maşină în producţie sau pentru pregătirea lucrului.

Livrare:

Imprimantă termică cu etichete, sistem dulap simplu, software de măsurare în toate limbile străine majore, punere în funcțiune și instruire incluse (1/2 zi).

Accesorii opţionale:

Dispozitivele de presetare Haimer sunt compatibile cu reductoare GARANT Cod 354771; 354773; 354775; 354777 şi 354779. Reductoarele Haimer sunt disponibile la cerere.