Dispozitiv de presetare UNO UADCAM

Cod articol: 355020 UADCAM
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport principal SK50 Arbore de mare precizie
Reglare rapidă pneumatic
Domeniu de măsurare X 400 mm
Domeniu de măsurare Z 400 mm
Calibru-potcoavă X 100 mm
Lăţime bază 1.294 mm
Înălţimea totală 1.735 mm
Lăţimea totală 2.264 mm
Adâncime 590 mm
Greutate 300 kg
Solicitarea arborelui 30 kg
Suportul pentru obiectiv dispune de o doua cameră da
Dimensiune afişaj 24 inch
Interfaţă Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tip produs Dispozitiv de reglare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 355020 UADCAM
EAN / GTIN 4034221181411

Descriere

Execuţie:

  • Ecran tactil 15,6 inch, cu suprafaţă Microvision simplă şi intuitivă.
  • Dispozitiv de calibrare la suportul de bază SK50.
  • Depozitare ușoară pentru 3 adaptoare cu inserții SK50.
  • Reglare rapidă a ambelor axe cu sistemul release-by-touch (X/Z).
  • Ajustare fină a ambelor axe (X / Z), cu ajutorul roţii de mână.
  • Ax cu 4×90° și frână.
  • Cameră cu mărire de 22 de ori.

Dispozitivul funcționează împreună cu soluțiile software opționale Hoffmann Group Connected legate de producție.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea şi presetarea sculelor de pe maşină în producţie sau pentru pregătirea lucrului.

Livrare:

Imprimantă termică cu etichete, sistem dulap simplu, software de măsurare în toate limbile străine majore, punere în funcțiune și instruire incluse (1/2 zi).

Accesorii opţionale:

Dispozitivele de presetare Haimer sunt compatibile cu reductoare GARANT Cod 354771; 354773; 354775; 354777 şi 354779. Reductoarele Haimer sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături