Dispozitiv de presetare UNO UAD

Cod articol: 355020 UAD
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suport principal SK50 Arbore de mare precizie
    Reglare rapidă pneumatic
    Domeniu de măsurare X 400 mm
    Domeniu de măsurare Z 400 mm
    Calibru-potcoavă X 100 mm
    Lăţime bază 1.294 mm
    Înălţimea totală 1.735 mm
    Lăţimea totală 2.264 mm
    Adâncime 590 mm
    Greutate 300 kg
    Solicitarea arborelui 30 kg
    Suportul pentru obiectiv dispune de o doua cameră nu
    Dimensiune afişaj 24 inch
    Interfaţă Hoffmann Group Connected
    Serie Hoffmann Group Connected
    Tip produs Dispozitiv de reglare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 355020 UAD
    EAN / GTIN 4034221181404

    Descriere

    Execuţie:

    • Ecran tactil 15,6 inch, cu suprafaţă Microvision simplă şi intuitivă.
    • Dispozitiv de calibrare la suportul de bază SK50.
    • Depozitare ușoară pentru 3 adaptoare cu inserții SK50.
    • Reglare rapidă a ambelor axe cu sistemul release-by-touch (X/Z).
    • Ajustare fină a ambelor axe (X / Z), cu ajutorul roţii de mână.
    • Ax cu 4×90° și frână.
    • Cameră cu mărire de 22 de ori.

    Dispozitivul funcționează împreună cu soluțiile software opționale Hoffmann Group Connected legate de producție.

    Aplicaţie:

    Pentru măsurarea şi presetarea sculelor de pe maşină în producţie sau pentru pregătirea lucrului.

    Livrare:

    Imprimantă termică cu etichete, sistem dulap simplu, software de măsurare în toate limbile străine majore, punere în funcțiune și instruire incluse (1/2 zi).

    Accesorii opţionale:

    Dispozitivele de presetare Haimer sunt compatibile cu reductoare GARANT Cod 354771; 354773; 354775; 354777 şi 354779. Reductoarele Haimer sunt disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături