{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport principal | SK50 Arbore de mare precizie | |
Reglare rapidă | pneumatic | |
Domeniu de măsurare X | 400 mm | |
Domeniu de măsurare Z | 400 mm | |
Calibru-potcoavă X | 100 mm | |
Lăţime bază | 1.294 mm | |
Înălţimea totală | 1.735 mm | |
Lăţimea totală | 2.264 mm | |
Adâncime | 590 mm | |
Greutate | 300 kg | |
Solicitarea arborelui | 30 kg | |
Suportul pentru obiectiv dispune de o doua cameră | nu | |
Dimensiune afişaj | 24 inch | |
Interfaţă | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Hoffmann Group Connected | |
Tip produs | Dispozitiv de reglare |
Cod articol | 355020 UAF | |
EAN / GTIN | 4034221181381 |