HM390 TPKT 1003PDR IC5600 Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Cod articol: 3449537
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3449537
EAN / GTIN 7291075486346
Număr producător 3449537
L-Număr L23910 1380

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Lungimea muchiei de tăiere max. (APMX): 8 mm
  • Lungimea plăcuței de tăiere (INSL): 10,9 mm
  • Grosimea plăcuței de tăiere (S): 3,85 mm

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectiva a muchiei de aşchiere (LE): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Unghiul de asezare al placutei (EPSR): 60 Degrees
  • Lungimea placutei (INSL): 10.9 mm
  • Grosimea placutei (S): 3.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 3