HM390 FTP D2.50-6-1.0-10 freze frontale de 90° care transportă Plăcuţe triunghiulare HM390 TPKT 1003 cu 3 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3106638
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106638
EAN / GTIN 7291075317244
Număr producător 3106638
L-Număr L23980 3042

Descriere

Descriere:

freze frontale de 90° care transportă plăcuţe triunghiulare HM390 TPKT 1003 cu 3 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.421″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături