MM SS22M150Z1720-4T08 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru prelucrarea canelurilor conform DIN 5480

Cod articol: 3423796
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3423796
EAN / GTIN 7291075451320
Număr producător 3423796
L-Număr L24060 595

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru prelucrarea canelurilor conform DIN 5480

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 13.5 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături