MM GRIT 28K-45D-6T10 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru șanfrenare pe spate

Cod articol: 3413920
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3413920
EAN / GTIN 7291075451108
Număr producător 3413920
L-Număr L24060 541

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru șanfrenare pe spate

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 27.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 135 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.