SNMG 150608-R3P IC8250 Plăcuțe pătrate cu două fețe, cu formator de așchii, pentru prelucrare brută

Cod articol: 3419917
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3419917
    EAN / GTIN 7291075484519
    Număr producător 3419917
    L-Număr L23950 3098

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe pătrate cu două fețe, cu formator de așchii, pentru prelucrare brută

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 2.5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături