SVACR 08-2S Clemă cu unghi de avans de 91° pentru Plăcuțe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3419506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 3419506
EAN / GTIN 7291075445848
Număr producător 3419506
L-Număr L23990 2036

Descriere

Descriere:

  • Scule de strunjire cu WSP
  • Lungime funcțională (LF): 5,906″.

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 5.906″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.506″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/4″
  • Codificare standard a placutei (MIID): VC 11
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Degrees
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Degrees
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″