ERC100E22-3C10CH06DA72 IC1508 Freze de degroșare din carbură pentru prelucrarea aluminiului cu 3 caneluri, unghi de elice de 38°, lungime medie

Cod articol: 3401445
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDSHRED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3401445
EAN / GTIN 7291075445794
Număr producător 3401445
L-Număr L24180 1088

Descriere

Descriere:

Freze de degroșare din carbură pentru prelucrarea aluminiului cu 3 caneluri, unghi de elice de 38°, lungime medie

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 30 mm

Din aceeași serie "SOLIDSHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături