ECR-B3 08-12/27C08R02DA63 IC1508 Freză de degroșare din carbură pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea aluminiului, cu 3 caneluri și unghi de helix de 45°.

Cod articol: 3401439
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDSHRED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3401439
EAN / GTIN 7291075446487
Număr producător 3401439
L-Număr L24180 770

Descriere

Descriere:

Freză de degroșare din carbură pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea aluminiului, cu 3 caneluri și unghi de helix de 45°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 27 mm

Din aceeași serie "SOLIDSHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.