ECR-B3 10-12/41C10R.2A83C IC08 Freză de degroșare din carbură cu 3 muchii de tăiere, unghi de helix de 45° și rectificare în relief 3xD, precum și găuri de răcire în canelură

Cod articol: 2618637
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDSHRED
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 2618637
EAN / GTIN 7291075365863
Număr producător 2618637
L-Număr L24180 436

Descriere

Descriere:

Freză de degroșare din carbură cu 3 muchii de tăiere, unghi de helix de 45° și rectificare în relief 3xD, precum și găuri de răcire în canelură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere h6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 20 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 41 mm

Din aceeași serie "SOLIDSHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături