ECP-E4L 10-22/32W10S72 IC900 Freze de degroșare din carbură cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° cu spărgător de așchii pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului

Cod articol: 5622215
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDSHRED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622215
EAN / GTIN 7291075014099
Număr producător 5622215
L-Număr L24180 221

Descriere

Descriere:

Freze de degroșare din carbură cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° cu spărgător de așchii pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.09 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 32 mm

Din aceeași serie "SOLIDSHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături