THQR 12.7-D16 Suport de scule pentru despărțire și canelare pentru suportul de lamă mini SELF-GRIP (SGAQ), potrivit pentru strunguri automate cu cap de alunecare.

Cod articol: 3399515
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SWISSGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3399515
EAN / GTIN 7291075440812
Număr producător 3399515
L-Număr L23920 3209

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de despicat
  • Înălțime totală (OAH): 0,677″
  • Lungime totală (OAL): 3,937″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 3.506″
  • Înălţimea totala (OAH): 0.677″
  • Lungime totala (OAL): 3.937″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 0.63″

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături