SGAQ D16-1.2 Suport de scule SELF-GRIP pentru debitare și canelare SELF-GRIP, potrivit pentru strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3379273
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SWISSGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3379273
EAN / GTIN 7291075440836
Număr producător 3379273
L-Număr L23920 2004

Descriere

Descriere:

Suport de scule SELF-GRIP pentru debitare și canelare SELF-GRIP, potrivit pentru strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Înălțimea totală (OAH): 11.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 21.8 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 16 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături