SGAQ D10-0.8 Suport de scule SELF-GRIP pentru debitare și canelare SELF-GRIP, potrivit pentru strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3379275
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SWISSGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3379275
EAN / GTIN 7291075440850
Număr producător 3379275
L-Număr L23920 416

Descriere

Descriere:

Suport de scule SELF-GRIP pentru debitare și canelare SELF-GRIP, potrivit pentru strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.68 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Înălțimea totală (OAH): 11.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 21.8 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 10 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.