THQL 16-D16 Suport de scule pentru despicare și canelare pentru mini suporturi de tăiș SELF-GRIP (SGAQ), potrivit pentru strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3393820
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SWISSGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3393820
EAN / GTIN 7291075440799
Număr producător 3393820
L-Număr L23920 2455

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru debitare și canelare pentru mini suporturi de tăiș SELF-GRIP (SGAQ), potrivit pentru strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 89 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 20.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 16 mm

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături