NQCH12-SCACL-09S-JHP Capete indexabile modulare JETCUT cu blocare cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397176
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3397176
EAN / GTIN 7291075479799
Număr producător 3397176
L-Număr L23990 1805

Descriere

Descriere:

Capete indexabile modulare JETCUT cu blocare cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 12.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 09T3
  • Lungime totală (OAL): 28.8 mm