FFT3 EFMD20/.78-5MMT12-03 Freză cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe Trigon mici, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 3384221
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3384221
EAN / GTIN 7291075425277
Număr producător 3384221
L-Număr L23980 510

Descriere

Descriere:

Freză cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe Trigon mici, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
  • Lungime funcţională (LF): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Lungime totală (OAL): 38.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.5 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături