MM TS-A-L070-C08-T05 Tijă cilindrică pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3103149
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 3103149
Copiaţi
EAN / GTIN 7291075276923
Copiaţi
Număr producător 3103149
Copiaţi
L-Număr L24070 21
Copiaţi

Descriere

Descriere:

Tijă cilindrică pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 7.6 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T05
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 60000 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături