MM S-A-L060-C08-T05 Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3103051
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103051
EAN / GTIN 7291075147865
Număr producător 3103051
L-Număr L24070 208

Descriere

Descriere:

Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 7.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 12.5 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 15 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T05
  • Lungime totală (OAL): 60 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 60000 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături