MM S-A-H10.5-ER25-T06-H Manșoane pentru capetele de frezare din carbură MULTI-MASTER cu conexiune ER DIN 6499 și găuri interne pentru lichid de răcire

Cod articol: 3106246
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106246
    EAN / GTIN 7291075193183
    Număr producător 3106246
    L-Număr L24070 10

    Descriere

    Descriere:

    Manșoane pentru capetele de frezare din carbură MULTI-MASTER cu conexiune ER DIN 6499 și găuri interne pentru lichid de răcire

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 9.25 mm
    • Lungimea maximă a corpului (LBX): 10.5 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
    • Lungime funcţională (LF): 19.6 mm
    • Lungime totală (OAL): 44.5 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): ER25

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături