MM S-B-L125-C16-T06 Freze de 85° pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3102474
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102474
EAN / GTIN 7291075230390
Număr producător 3102474
L-Număr L24070 106

Descriere

Descriere:

Freze de 85° pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 31.5 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 31.7 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 41280 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături