AVC-D40-GAIL-3 Capete schimbabile AVC pentru strunjire interioară și strunjire de filete

Cod articol: 3380450
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3380450
EAN / GTIN 7291075432565
Număr producător 3380450
L-Număr L23920 495

Descriere

Descriere:

Capete schimbabile AVC pentru strunjire interioară și strunjire de filete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.1 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 46 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături