MM EOB312R060R315A53-4T05 IC908 Capete interschimbabile din carbură în formă de oval (butoi) pentru profilare 3D

Cod articol: 3378689
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3378689
EAN / GTIN 7291075431681
Număr producător 3378689
L-Număr L24060 728

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile din carbură în formă de oval (butoi) pentru profilare 3D

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.312″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Raza la colţ (RE): 0.06″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.151″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.313″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.53″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 0.709″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 0.988″
  • Unghiul profilului (PRFA): 24 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 78 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături