DTF50 SVXCR-22 Capete interschimbabile cu conexiune în coadă de rândunică pentru plăcuțele VCGT 22, pentru prelucrarea jantelor din aluminiu

Cod articol: 3368557
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3368557
EAN / GTIN 7291075466553
Număr producător 3368557
L-Număr L23920 361

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile cu conexiune în coadă de rândunică pentru plăcuțele VCGT 22, pentru prelucrarea jantelor din aluminiu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCGT 220530-AS
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 76 mm