DGAQ D120-4-4Z-JHP Suporți pentru tăișuri pentru despicare și canelare pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP cu răcire orientată

Cod articol: 3367519
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO F GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3367519
EAN / GTIN 7291075403985
Număr producător 3367519
L-Număr L23920 2519

Descriere

Descriere:

Suporți pentru tăișuri pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP cu răcire orientată

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 90.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 90.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 120 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO F GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături