DGAQ D82-3-2Z-JHP Suporți pentru tăișuri pentru despicare și canelare pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP cu răcire orientată

Cod articol: 3367516
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO F GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3367516
EAN / GTIN 7291075403961
Număr producător 3367516
L-Număr L23920 2517

Descriere

Descriere:

Suporți pentru tăișuri pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP cu răcire orientată

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 64.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 64.4 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 82 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO F GRIP" Vedeţi-le pe toate