DGAQ D52-3-2Z-JHP Suporți pentru tăișuri pentru despicare și canelare pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP cu răcire orientată

Cod articol: 3367515
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO F GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3367515
EAN / GTIN 7291075403954
Număr producător 3367515
L-Număr L23920 2496

Descriere

Descriere:

Suporți pentru tăișuri pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP cu răcire orientată

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 52 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO F GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături