DGAQ D52-2-2Z Adaper pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru despicare și canelare

Cod articol: 3384859
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO F GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3384859
EAN / GTIN 7291075409239
Număr producător 3384859
L-Număr L23920 2812

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.72 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 52 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO F GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.