DGAQ D120-5-4Z Adaper pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru despicare și canelare

Cod articol: 3384863
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO F GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3384863
EAN / GTIN 7291075409260
Număr producător 3384863
L-Număr L23920 1046

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuţe de tăiere DO-GRIP pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 90.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 90.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 120 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO F GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături