HM90 E90AD D32-3-M16-JHP Freze cu șurub de 90° cu interfață FLEXFIT și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele indexabile HELI2000 și HELIMILL

Cod articol: 3365378
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3365378
EAN / GTIN 7291075437232
Număr producător 3365378
L-Număr L23980 531

Descriere

Descriere:

Freze cu șurub de 90° cu interfață FLEXFIT și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele indexabile HELI2000 și HELIMILL

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 65 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături