HTP D032-3-M16-LN10 Piston cu interfață FLEXFIT. Plăcuţe de tăiere cu fixare tangențială cu 4 muchii de tăiere montate.

Cod articol: 3105019
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105019
EAN / GTIN 7291075254402
Număr producător 3105019
L-Număr L23980 637

Descriere

Descriere:

Piston cu interfață FLEXFIT. Plăcuţe de tăiere cu fixare tangențială cu 4 muchii de tăiere montate.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 29 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Lungime totală (OAL): 60 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături