ER D15A25-2-M12-10 Freze cu indexuri rotunde WSP pentru frezarea curbelor și pentru frezarea profilurilor cu adaptare CLICKFIT.

Cod articol: 3101797
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3101797
EAN / GTIN 7291075118117
Număr producător 3101797
L-Număr L23980 1207

Descriere

Descriere:

Freze cu indexuri rotunde WSP pentru frezarea curbelor și pentru frezarea profilurilor cu adaptare CLICKFIT.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 21 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXCR 10T3
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 12 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături