CDP D25-M16 Cap de profil cu adaptare FLEXFIT pentru plăcuțe cu cap sferic modular

Cod articol: 3101324
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101324
EAN / GTIN 7291075111415
Număr producător 3101324
L-Număr L23980 1003

Descriere

Descriere:

Cap de profil cu adaptare FLEXFIT pentru plăcuțe cu cap sferic modular

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 8.8 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Raza la colţ (RE): 12.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18.3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături