A32T PCLXL-12X Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe CXMG 80° rombice negative

Cod articol: 3360213
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360213
EAN / GTIN 7291075425130
Număr producător 3360213
L-Număr L23990 433

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe CXMG 80° rombice negative

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 300 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 12
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 9 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 48 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături