CXMG 12T508-F3M IC806 Plăcuţe pozitive cu două fețe de 80° pentru finisarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată. aliaje.

Cod articol: 3355852
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3355852
    EAN / GTIN 7291075390865
    Număr producător 3355852
    L-Număr L23950 2764

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pozitive cu două fețe de 80° pentru finisarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată. aliaje.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.75 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.8 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături