PCLXR 12-4X Unelte cu pârghie de blocare cu pârghie care transportă Plăcuţe rombice CXMG 80°.

Cod articol: 3345537
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3345537
    EAN / GTIN 7291075391695
    Număr producător 3345537
    L-Număr L23990 1121

    Descriere

    Descriere:

    Unelte cu pârghie de blocare cu pârghie care transportă plăcuţe rombice CXMG 80°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
    • Lățimea funcţională (WF): 1″
    • Lungimea capului (LH): 1″
    • Diametrul cercului interior (IC): 0.492″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 12
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 3/4″
    • Lățimea cozii (B): 3/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături