PCLXR 2525M-12X Scule cu strângere cu pârghie basculantă pentru plăcuțe rombice de 80° CXMG

Cod articol: 3345535
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345535
EAN / GTIN 7291075391633
Număr producător 3345535
L-Număr L23990 106

Descriere

Descriere:

Scule cu strângere cu pârghie basculantă pentru plăcuțe rombice de 80° CXMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 12 .
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături