CXMG 12T504-F3M IC807 Plăcuţe pozitive cu două fețe de 80° pentru finisarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată. aliaje.

Cod articol: 3336034
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336034
EAN / GTIN 7291075390827
Număr producător 3336034
L-Număr L23950 75

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitive cu două fețe de 80° pentru finisarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată. aliaje.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.83 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.8 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate