A25R PCLXL-12X Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe CXMG 80° rombice negative

Cod articol: 3360211
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360211
EAN / GTIN 7291075425116
Număr producător 3360211
L-Număr L23990 425

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe CXMG 80° rombice negative

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 200 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 12
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 9 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 40 mm
  • Înălțimea cozii (H): 23 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate