PCLXR 2525X-12X-JHP-MC Scule cu clemă de prindere cu pârghie de basculare și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțele CXMG rombice de 80°.

Cod articol: 3360187
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3360187
    EAN / GTIN 7291075442830
    Număr producător 3360187
    L-Număr L23990 24

    Descriere

    Descriere:

    Scule cu clemă de prindere cu pârghie de basculare și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțele CXMG rombice de 80°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 110 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
    • Lungimea capului (LH): 25 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.5 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 12 .
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături