CXMG 12T508-F3P IC807 Plăcuţe pozitive cu două fețe, pozitive la 80°, pentru finisarea oțelului aliat

Cod articol: 3397316
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397316
EAN / GTIN 7291075452150
Număr producător 3397316
L-Număr L23950 3436

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitive cu două fețe, pozitive la 80°, pentru finisarea oțelului aliat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.8 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături