HM90 APCR 220616R-P IC08 Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3358131
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3358131
EAN / GTIN 7291075181678
Număr producător 3358131
L-Număr L23910 604

Descriere

Descriere:

Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 22.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 13.72 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 0.2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături