SVVNN 2525M-22-AL-JHP Suporți de scule cu strângere cu șuruburi și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțe rombice de 35°.

Cod articol: 3353894
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3353894
EAN / GTIN 7291075404265
Număr producător 3353894
L-Număr L23990 709

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu strângere cu șuruburi și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțe rombice de 35°.

Caracteristică:

  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 41 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNGU 220630-R3N
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -13.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm