DCNM 150-045-M12-3D Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Cod articol: 3352577
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3352577
EAN / GTIN 7291075401325
Număr producător 3352577
L-Număr L24040 523

Descriere

Descriere:

Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 15.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 15 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 150
  • Lungime totală (OAL): 95.73 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.27 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 73.7 mm
  • Lungime utilă (LU): 53.7 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături