FCP 154 IC908 Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Cod articol: 5568126
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5568126
    EAN / GTIN 7291075299564
    Număr producător 5568126
    L-Număr L24050 546

    Descriere

    Descriere:

    Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 60 Grade
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 15.4 mm
    • Lungime funcţională (LF): 5.23 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.93 mm
    • Diametrul burghiului pilot (PDD): 4.24 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 1.35 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 6.58 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături